Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - Teflon szig vezeték 1 x 1,23 mm2 fehér SN001037 - 0105105

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - Teflon szig vezeték 1 x 1,23 mm2 fehér SN001037

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.23 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -190-260 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774693552

Sonepar cikkszám

SN001037

Gyártói cikkszám

0105105

Gyártói típuskód

FEP / HEAT 260 SC 16/19 AWG WH

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.23 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

300 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-190-260 °C

Érszigetelés:

polytetrafluoroethylene (PTFE)

Árnyékolás:

Nem

Érszín:

fehér

Külső átmérő (megközelítőleg):

2.04 mm

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; Teflon szig vezeték 1 x 1,23 mm2 fehér