LAPP-KÁBEL - Teflon szig vezeték 1 x 1,23 mm2 fekete GT66856 - 0105001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.23 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -190-260 °C
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774693453
Sonepar cikkszám
GT66856
Gyártói cikkszám
0105001
Gyártói típuskód
FEP / HEAT 260 SC 16/19 AWG BK
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.23 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-190-260 °C
Érszigetelés:
polytetrafluoroethylene (PTFE)
Árnyékolás:
Nem
Érszín:
fekete
Külső átmérő (megközelítőleg):
2.04 mm
Névleges feszültség U:
500 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem