Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - Teflon szig vezeték 1 x 1,23 mm2 kék GT66857 - 0105002

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - Teflon szig vezeték 1 x 1,23 mm2 kék GT66857

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.23 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -190-260 °C

  • Érszigetelés - polytetrafluoroethylene (PTFE)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044773061642

Sonepar cikkszám

GT66857

Gyártói cikkszám

0105002

Gyártói típuskód

FEP / HEAT 260 SC 16/19 AWG BU

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.23 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

300 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-190-260 °C

Érszigetelés:

polytetrafluoroethylene (PTFE)

Árnyékolás:

Nem

Érszín:

kék

Külső átmérő (megközelítőleg):

2.04 mm

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; Teflon szig vezeték 1 x 1,23 mm2 kék