Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - Teflon szig vezeték 1 x 1,23 mm2 piros GT66858 - 0105104

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - Teflon szig vezeték 1 x 1,23 mm2 piros GT66858

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -190-260 °C

  • Érszigetelés - polytetrafluoroethylene (PTFE)

  • Árnyékolás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774693545

Sonepar cikkszám

GT66858

Gyártói cikkszám

0105104

Gyártói típuskód

FEP / HEAT 260 SC 16/19 AWG RD

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

300 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-190-260 °C

Érszigetelés:

polytetrafluoroethylene (PTFE)

Árnyékolás:

Nem

Érszín:

piros

Külső átmérő (megközelítőleg):

2.04 mm

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; Teflon szig vezeték 1 x 1,23 mm2 piros