Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - Teflon szig vezeték 1 x 1,23 mm2 sárga GT66855 - 0105005

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - Teflon szig vezeték 1 x 1,23 mm2 sárga GT66855

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044773061291

Sonepar cikkszám

GT66855

Gyártói cikkszám

0105005

Gyártói típuskód

FEP / HEAT 260 SC 16/19 AWG YE

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; Teflon szig vezeték 1 x 1,23 mm2 sárga