LAPP-KÁBEL - Teflon szig vezeték 1 x 1,94mm2 fekete G46696 - 0106001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga - nincs
Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 260 °C
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
468 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4044774693576
Sonepar cikkszám
G46696
Gyártói cikkszám
0106001
Gyártói típuskód
FEP 1x1,94 PTFE/Heat 260
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
nincs
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
260 °C
Névleges feszültség U0:
300 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-190-260 °C
Vezetékanyag:
réz
Vezető felület:
ezüstözött
AWG-méret:
14
Vezeték névleges keresztmetszet (AWG):
14 kcmil
Csavart érpár:
Nem
Érszigetelés:
polytetrafluoroethylene (PTFE)
Érszigetelés specifikálása:
egyéb
Árnyékolás:
Nem
Érjelölés:
szín
Érszín:
fekete
Védővezetővel:
Nem
Árnyékolás bekötő huzal:
Nem
Védőborítás:
nincs
Kábel páncélozása/páncél:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs
Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:
Nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
2.42 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
9.68 mm
Névleges feszültség U:
500 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem