Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - Teflon szig vezeték 1 x 1 transparent GT13681 - 0084010

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - Teflon szig vezeték 1 x 1  transparent GT13681

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -100-205 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774691312

Sonepar cikkszám

GT13681

Gyártói cikkszám

0084010

Gyártói típuskód

FEP 1x1,- átl./Heat 205

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

300 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-100-205 °C

Érszigetelés:

FEP

Árnyékolás:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

1.95 mm

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; Teflon szig vezeték 1 x 1 transparent