LAPP-KÁBEL - Tömszelence kábel bevezető M32 8x4mm lyuk SKINTOP DIX-M 32840 GT74719 - 53332840
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Szín - fekete
Halogénmentes - Nem
Robbanásbiztos kivitel - Nem
Üvegszállal megerősített - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT74719
Gyártói cikkszám
53332840
Gyártói típuskód
SKINTOP DIX-M 32840
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Ütésálló:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; SKINTOP DIX-M 32840 Tömszelence kábel bevezető M32 8x4mm lyuk