LAPP-KÁBEL - Tömszelence M32x1,5 műa IP68 SKINTOP ST- M 32X1,5 SN174468 - 53111240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Kábelátmérőhöz - 9-21 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN174468
Gyártói cikkszám
53111240
Gyártói típuskód
SKINTOP ST-M 32X1,5 B
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Kábelátmérőhöz:
9-21 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
10 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kulcsméret:
36 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelence M32x1,5 műa IP68 SKINTOP ST- M 32X1,5