Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - UNITRONIC 100 16x0,34 Adatátviteli kábel 16X0,34 GT74275 - 0028051

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - UNITRONIC 100 16x0,34 Adatátviteli kábel    16X0,34 GT74275

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 16

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.34 mm2

  • Sodort erek - nem

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774707044

Sonepar cikkszám

GT74275

Gyártói cikkszám

0028051

Gyártói típuskód

UNITRONIC 100 16x0,34

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

16

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.34 mm2

Sodort erek:

nem

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Külső átmérő (megközelítőleg):

8.3 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; UNITRONIC 100 16x0,34 Adatátviteli kábel 16X0,34