Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - UNITRONIC 100 52x0,14 Adatátviteli kábel LiYY 52X0,14 SN008163 - 0028023

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - UNITRONIC 100 52x0,14 Adatátviteli kábel    LiYY  52X0,14 SN008163

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny színe:

szürke

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 40

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.14 mm2

  • Sodort erek - nem

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774706436

Sonepar cikkszám

SN008163

Gyártói cikkszám

0028023

Gyártói típuskód

UNITRONIC 100 52x0,14

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

40

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.14 mm2

Sodort erek:

nem

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Külső átmérő (megközelítőleg):

8.9 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; UNITRONIC 100 52x0,14 Adatátviteli kábel LiYY 52X0,14