Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - UNITRONIC 300S 4xAWG18 Adatátviteli kábel UNITRONIC 300S SN016979 - 301804S

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - UNITRONIC 300S 4xAWG18 Adatátviteli kábel UNITRONIC 300S SN016979

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Sodort erek - nem

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Árnyékolás a sodrat felett - fólia + fonat

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN016979

Gyártói cikkszám

301804S

Gyártói típuskód

UNITRONIC 300S 4xAWG18

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Sodort erek:

nem

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

fólia + fonat

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Nem

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

ónozott

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Külső átmérő (megközelítőleg):

7.9 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-105 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-105 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; UNITRONIC 300S 4xAWG18 Adatátviteli kábel UNITRONIC 300S