LAPP-KÁBEL - UNITRONIC BUS FD P L2/FIP Adatátviteli kábel árnyékolt 1x2x0,64mm2 Profibus GT03597 - 2170222
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Erek száma - 2
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.64 mm2
Köpeny anyaga - poliuretán (PUR)
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT03597
Gyártói cikkszám
2170222
Gyártói típuskód
UNITRONIC BUS FD P L2/FIP
Erek száma:
2
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.64 mm2
Köpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; UNITRONIC BUS FD P L2/FIP Adatátviteli kábel árnyékolt 1x2x0,64mm2 Profibus