Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - UNITRONIC CY PiDY (TP 2x2x0,25 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 2x2X0,25 mm2 GT77157 - 0034250

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - UNITRONIC CY PiDY (TP 2x2x0,25 Vezérlőkábel árnyékolt  300/500V  2x2X0,25 mm2 GT77157

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Sodort erek - párok

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2124 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774743486

Sonepar cikkszám

GT77157

Gyártói cikkszám

0034250

Gyártói típuskód

UNITRONIC CY PiDY (TP 2x2x0,25

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Árnyékolás az elemi szálak felett:

egyéb

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Külső átmérő (megközelítőleg):

9.3 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; UNITRONIC CY PiDY (TP 2x2x0,25 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 2x2X0,25 mm2