Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - UNITRONIC CY PiDY (TP 4x2x0,25 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 4x2X0,25 mm2 SN000560 - 0034252

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - UNITRONIC CY PiDY (TP 4x2x0,25 Vezérlőkábel árnyékolt  300/500V  4x2X0,25 mm2 SN000560

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 8

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Sodort erek - párok

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774743561

Sonepar cikkszám

SN000560

Gyártói cikkszám

0034252

Gyártói típuskód

UNITRONIC CY PiDY (TP 4x2x0,25

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

8

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Sodrott elemek száma:

4

Sodrás:

egyéb

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Nem

Kategória:

egyéb

Árnyékolás az elemi szálak felett:

egyéb

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Védőköpeny:

nincs

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Nem

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Külső átmérő (megközelítőleg):

11.1 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

66.6 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; UNITRONIC CY PiDY (TP 4x2x0,25 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 4x2X0,25 mm2