Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - UNITRONIC EB CY (TP) 2x2x0,75 Vezérlőkábel árnyékolt kék 300/500V 2x2X0,75 mm2 GT70455 - 0012620

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - UNITRONIC EB CY (TP) 2x2x0,75 Vezérlőkábel árnyékolt  kék 300/500V  2x2X0,75 mm2 GT70455

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Vezetékátmérő - 0.75 mm

  • Sodort erek - párok

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044773002935

Sonepar cikkszám

GT70455

Gyártói cikkszám

0012620

Gyártói típuskód

UNITRONIC EB CY (TP) 2x2x0,75

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Vezetékátmérő:

0.75 mm

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Sodrott elemek száma:

2

Sodrás:

egyéb

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Nem

Kategória:

egyéb

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Védőköpeny:

nincs

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Nem

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Köpeny színe:

kék

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Külső átmérő (megközelítőleg):

8.7 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

130.5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

52.2 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-30-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-5-70 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; UNITRONIC EB CY (TP) 2x2x0,75 Vezérlőkábel árnyékolt kék 300/500V 2x2X0,75 mm2