LAPP-KÁBEL - UNITRONIC FD 10x0,34 Adatátviteli kábel, extra hajlékony 10x0,34 GT58062 - 0027875
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma - 10
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.34 mm2
Sodort erek - nem
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4044774734477
Sonepar cikkszám
GT58062
Gyártói cikkszám
0027875
Gyártói típuskód
UNITRONIC FD 10x0,34
Vezetékosztály:
6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma:
10
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.34 mm2
Sodort erek:
nem
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás a sodrat felett:
nincs
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
szürke
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Külső átmérő (megközelítőleg):
8.5 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C