Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - UNITRONIC FD CP(TP)pl 4x2x0,25 Adatátviteli kábel, extra hajlékony, árnyékolt 4x2x0,25 mm2 SN005724 - 0030921

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - UNITRONIC FD CP(TP)pl 4x2x0,25 Adatátviteli kábel, extra hajlékony, árnyékolt 4x2x0,25 mm2 SN005724

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Erek száma - 8

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Vezetékátmérő - 0.25 mm

  • Sodort erek - párok

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2124 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774736471

Sonepar cikkszám

SN005724

Gyártói cikkszám

0030921

Gyártói típuskód

UNITRONIC FD CP(TP)pl 4x2x0,25

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Erek száma:

8

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Vezetékátmérő:

0.25 mm

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Kategória:

egyéb

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

poliolefin

Külső átmérő (megközelítőleg):

8.3 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; UNITRONIC FD CP(TP)pl 4x2x0,25 Adatátviteli kábel, extra hajlékony, árnyékolt 4x2x0,25 mm2