Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - UNITRONIC FD CP(TP) pl 6x2x0,5 Adatátviteli kábel, extra hajlékony, árnyékolt GT58064 - 0030941

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - UNITRONIC FD  CP(TP) pl 6x2x0,5  Adatátviteli kábel, extra hajlékony, árnyékolt GT58064

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Erek száma - 12

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Sodort erek - párok

  • Köpeny anyaga - poliuretán (PUR)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2124 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774737034

Sonepar cikkszám

GT58064

Gyártói cikkszám

0030941

Gyártói típuskód

UNITRONIC FD CP(TP) pl 6x2x0,5

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Erek száma:

12

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

poliolefin

Külső átmérő (megközelítőleg):

12.3 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; UNITRONIC FD CP(TP) pl 6x2x0,5 Adatátviteli kábel, extra hajlékony, árnyékolt