LAPP-KÁBEL - UNITRONIC FD CY 18X0,25 Adatátviteli kábel árnyékolt GT56400 - 0027436
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma - 18
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Sodort erek - nem
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2124 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4044774733463
Sonepar cikkszám
GT56400
Gyártói cikkszám
0027436
Gyártói típuskód
UNITRONIC FD CY 18X0,25
Vezetékosztály:
6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma:
18
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Sodort erek:
nem
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
szürke
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Külső átmérő (megközelítőleg):
9.1 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C