Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - UNITRONIC FD CY 4X0,25 Adatátviteli kábel árnyékolt 1x4x0,25 mm2 GT13204 - 0027427

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - UNITRONIC FD CY 4X0,25 Adatátviteli kábel árnyékolt 1x4x0,25 mm2 GT13204

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Erek száma - 4

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Sodort erek - nem

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774733289

Sonepar cikkszám

GT13204

Gyártói cikkszám

0027427

Gyártói típuskód

UNITRONIC FD CY 4X0,25

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Erek száma:

4

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Sodort erek:

nem

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Külső átmérő (megközelítőleg):

5.5 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; UNITRONIC FD CY 4X0,25 Adatátviteli kábel árnyékolt 1x4x0,25 mm2