Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - UNITRONIC FD P plus 18x0,14 Adatátviteli kábel, extra hajlékony 18x0,14 mm2 GT97448 - 0028887

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - UNITRONIC FD P plus  18x0,14 Adatátviteli kábel, extra hajlékony 18x0,14 mm2 GT97448

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Erek száma - 18

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.14 mm2

  • Sodort erek - nem

  • Köpeny anyaga - poliuretán (PUR)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2124 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774735580

Sonepar cikkszám

GT97448

Gyártói cikkszám

0028887

Gyártói típuskód

UNITRONIC FD P plus 18x0,14

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Erek száma:

18

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.14 mm2

Sodort erek:

nem

Köpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

poliolefin

Külső átmérő (megközelítőleg):

7.4 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; UNITRONIC FD P plus 18x0,14 Adatátviteli kábel, extra hajlékony 18x0,14 mm2