LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LAN 200 UTP Cat.5e Y Adatátviteli kábel 4 x 2 x AWG24/1 GT70337 - 2170125
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 8
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.34 mm2
Vezetékátmérő - 0.25 mm
Sodort erek - párok
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2124 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4044773638967
Sonepar cikkszám
GT70337
Gyártói cikkszám
2170125
Gyártói típuskód
UTP Cat.5e UNITRONIC LAN 200 Y
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
8
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.34 mm2
Vezetékátmérő:
0.25 mm
Sodort erek:
párok
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás a sodrat felett:
nincs
Kategória:
5E
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Érszigetelés specifikálása:
polyethylene (PE)
Köpeny színe:
szürke
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Külső átmérő (megközelítőleg):
5.6 mm
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
0-50 °C
NVP-érték:
67 %