Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LI2YCY PIMF 2x2x0,5 Adatátviteli kábel árnyékolt 2x2x0,5 mm2 GT75941 - 0034060

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LI2YCY PIMF 2x2x0,5 Adatátviteli kábel árnyékolt 2x2x0,5 mm2 GT75941

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 4

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Sodort erek - párok

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2124 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774741758

Sonepar cikkszám

GT75941

Gyártói cikkszám

0034060

Gyártói típuskód

UNITRONIC LI2YCY PIMF 2x2x0,5

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

4

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Árnyékolás az elemi szálak felett:

fólia

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Köpeny színe:

szürke

Külső átmérő (megközelítőleg):

8.5 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; UNITRONIC LI2YCY PIMF 2x2x0,5 Adatátviteli kábel árnyékolt 2x2x0,5 mm2