Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LI2YCY PIMF 2x2x1 Adatátviteli kábel árnyékolt 2x2x1 mm2 GT91263 - 0034070

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LI2YCY PIMF 2x2x1 Adatátviteli kábel árnyékolt 2x2x1 mm2 GT91263

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Sodort erek - párok

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774741970

Sonepar cikkszám

GT91263

Gyártói cikkszám

0034070

Gyártói típuskód

UNITRONIC LI2YCY PIMF 2x2x1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Árnyékolás az elemi szálak felett:

fólia

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Köpeny színe:

szürke

Külső átmérő (megközelítőleg):

9.9 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; UNITRONIC LI2YCY PIMF 2x2x1 Adatátviteli kábel árnyékolt 2x2x1 mm2