Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LiYCY 15x0,14 Adatátviteli kábel árnyékolt 15x0,14 mm2 GT85403 - 0034315

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LiYCY 15x0,14 Adatátviteli kábel árnyékolt 15x0,14 mm2 GT85403

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 15

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.14 mm2

  • Sodort erek - nem

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2124 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774712291

Sonepar cikkszám

GT85403

Gyártói cikkszám

0034315

Gyártói típuskód

UNITRONIC LiYCY 15x0,14

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

15

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.14 mm2

Sodort erek:

nem

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.9 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; UNITRONIC LiYCY 15x0,14 Adatátviteli kábel árnyékolt 15x0,14 mm2