Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LIYCY 20X0,34 Adatátviteli kábel árnyékolt GT56401 - 0034520

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LIYCY  20X0,34    Adatátviteli kábel árnyékolt GT56401

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 20

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.34 mm2

  • Sodort erek - nem

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2124 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774714158

Sonepar cikkszám

GT56401

Gyártói cikkszám

0034520

Gyártói típuskód

UNITRONIC LIYCY 20X0,34

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

20

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.34 mm2

Sodort erek:

nem

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Külső átmérő (megközelítőleg):

10.7 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; UNITRONIC LIYCY 20X0,34 Adatátviteli kábel árnyékolt