Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LiYCY 3x1 Adatátviteli kábel árnyékolt 3x1 mm2 GT80850 - 0034803

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LiYCY 3x1 Adatátviteli kábel árnyékolt 3x1 mm2 GT80850

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Sodort erek - nem

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2124 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774715445

Sonepar cikkszám

GT80850

Gyártói cikkszám

0034803

Gyártói típuskód

UNITRONIC LiYCY 3x1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Sodort erek:

nem

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.8 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; UNITRONIC LiYCY 3x1 Adatátviteli kábel árnyékolt 3x1 mm2