Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LiYCY 7x1 Adatátviteli kábel árnyékolt 7x1 mm2 GT88150 - 0034807

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LiYCY  7x1 Adatátviteli kábel árnyékolt 7x1 mm2 GT88150

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 7

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Sodort erek - nem

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2124 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774715568

Sonepar cikkszám

GT88150

Gyártói cikkszám

0034807

Gyártói típuskód

UNITRONIC LiYCY 7x1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

7

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Sodort erek:

nem

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Sodrott elemek száma:

1

Sodrás:

Rétegekben

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Nem

Kategória:

egyéb

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Védőköpeny:

nincs

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Nem

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Külső átmérő (megközelítőleg):

8.6 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

129 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

51.6 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; UNITRONIC LiYCY 7x1 Adatátviteli kábel árnyékolt 7x1 mm2