LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LiYCY 8x0,34 Adatátviteli kábel árnyékolt 8x0,34 mm2 GT79864 - 0034508
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 8
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.34 mm2
Sodort erek - nem
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2124 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4044774713908
Sonepar cikkszám
GT79864
Gyártói cikkszám
0034508
Gyártói típuskód
UNITRONIC LiYCY 8x0,34
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
8
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.34 mm2
Sodort erek:
nem
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
szürke
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Külső átmérő (megközelítőleg):
7.8 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C