Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LiYCY 8x0,5 Adatátviteli kábel árnyékolt 8x0,5 mm2 SN001776 - 0034608

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LiYCY 8x0,5 Adatátviteli kábel árnyékolt   8x0,5  mm2 SN001776

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 8

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Sodort erek - nem

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2124 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774714738

Sonepar cikkszám

SN001776

Gyártói cikkszám

0034608

Gyártói típuskód

UNITRONIC LiYCY 8x0,5

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

8

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Sodort erek:

nem

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Külső átmérő (megközelítőleg):

8.7 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; UNITRONIC LiYCY 8x0,5 Adatátviteli kábel árnyékolt 8x0,5 mm2