Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LIYCY A 7XAWG22/7 Adatátviteli kábel árnyékolt GT89775 - 0044707

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LIYCY A 7XAWG22/7  Adatátviteli kábel árnyékolt GT89775

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 2

  • Sodort erek - nem

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Árnyékolás a sodrat felett - fonat

Csomagolás és feltételek

  • 305 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2124 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774722139

Sonepar cikkszám

GT89775

Gyártói cikkszám

0044707

Gyártói típuskód

UNITRONIC LIYCY A 7XAWG22/7

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

2

Sodort erek:

nem

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

ónozott

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Külső átmérő (megközelítőleg):

5.5 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; UNITRONIC LiYCY A 2XAWG22/7 Adatátviteli kábel árnyékolt 2XAWG22/7