LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LIYCY-CY 4X0,25 Adatátviteli kábel árnyékolt GT24083 - 0032304
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Sodort erek - nem
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2124 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4044774738963
Sonepar cikkszám
GT24083
Gyártói cikkszám
0032304
Gyártói típuskód
UNITRONIC LIYCY-CY 4X0,25
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Sodort erek:
nem
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
szürke
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Külső átmérő (megközelítőleg):
7.7 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C