Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LiYCY (TP) 10x2x0,25 Adatátviteli kábel árnyékolt 10x2x0,25 mm2 GT79578 - 0035805

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LiYCY (TP) 10x2x0,25 Adatátviteli kábel árnyékolt 10x2x0,25 mm2 GT79578

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 20

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Sodort erek - párok

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774717203

Sonepar cikkszám

GT79578

Gyártói cikkszám

0035805

Gyártói típuskód

UNITRONIC LiYCY (TP) 10x2x0,25

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

20

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Külső átmérő (megközelítőleg):

11 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; UNITRONIC LiYCY (TP) 10x2x0,25 Adatátviteli kábel árnyékolt 10x2x0,25 mm2