LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x1 Adatátviteli kábel árnyékolt GT55523 - 0035830
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Sodort erek - párok
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2124 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4044774717906
Sonepar cikkszám
GT55523
Gyártói cikkszám
0035830
Gyártói típuskód
UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Sodort erek:
párok
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
szürke
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Külső átmérő (megközelítőleg):
9 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C