Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LiYCY (TP) 3x2x0,5 Adatátviteli kábel árnyékolt 3x2x0,5 mm2 GT76554 - 0035811

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LiYCY (TP) 3x2x0,5 Adatátviteli kábel árnyékolt 3x2x0,5 mm2 GT76554

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 6

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Sodort erek - párok

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2124 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044773018639

Sonepar cikkszám

GT76554

Gyártói cikkszám

0035811

Gyártói típuskód

UNITRONIC LiYCY (TP) 3x2x0,5

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

6

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Sodrott elemek száma:

3

Sodrás:

egyéb

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Nem

Kategória:

egyéb

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Védőköpeny:

nincs

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Nem

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Külső átmérő (megközelítőleg):

8.7 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

130.5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

52.2 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; UNITRONIC LiYCY (TP) 3x2x0,5 Adatátviteli kábel árnyékolt 3x2x0,5 mm2