LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x0,5 Adatátviteli kábel árnyékolt GT76553 - 0035812
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Sodort erek - párok
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2124 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4044773018615
Sonepar cikkszám
GT76553
Gyártói cikkszám
0035812
Gyártói típuskód
UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x0,5
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Sodort erek:
párok
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Sodrott elemek száma:
4
Sodrás:
egyéb
Kábel hosszanti vízállóság:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kábel keresztirányú vízállóság:
Nem
Kategória:
egyéb
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Érszigetelés specifikálása:
egyéb
Védőköpeny:
nincs
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:
Nem
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Köpeny színe:
szürke
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs
Külső átmérő (megközelítőleg):
9.4 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
141 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
56.4 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C