LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LiYCY (TP) 6x2x0,5 Adatátviteli kábel árnyékolt 6x2x0,5 GT53656 - 0035813
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 12
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Sodort erek - párok
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2124 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4044774717470
Sonepar cikkszám
GT53656
Gyártói cikkszám
0035813
Gyártói típuskód
UNITRONIC LiYCY (TP) 6x2x0,5
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
12
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Sodort erek:
párok
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
szürke
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Külső átmérő (megközelítőleg):
11.1 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C