LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LiYY 10x0,14mm2 Elektronikai vezérlőkábel SN110162 - 0028210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 10
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Sodort erek - nem
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110162
Gyártói cikkszám
0028210
Gyártói típuskód
UNITRONIC LIYY 10X0,14
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
10
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Sodort erek:
nem
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás a sodrat felett:
nincs
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
szürke
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Külső átmérő (megközelítőleg):
6.8 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C