Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LiYY 2x1 Adatátviteli kábel 2x1 mm2 GT80854 - 0028702

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LiYY 2x1 Adatátviteli kábel  2x1 mm2 GT80854

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 2

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Sodort erek - nem

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2124 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774710143

Sonepar cikkszám

GT80854

Gyártói cikkszám

0028702

Gyártói típuskód

UNITRONIC LiYY 2x1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

2

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Sodort erek:

nem

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Külső átmérő (megközelítőleg):

5.6 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; UNITRONIC LiYY 2x1 Adatátviteli kábel 2x1 mm2