LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LiYY 30x0,25 500V Elektronikai vezérlőkábel, szürke GT90434 - 0028330
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 30
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Sodort erek - nem
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2124 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4044774708409
Sonepar cikkszám
GT90434
Gyártói cikkszám
0028330
Gyártói típuskód
LiYY 30x0.25
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
30
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Sodort erek:
nem
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás a sodrat felett:
nincs
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
szürke
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Külső átmérő (megközelítőleg):
10.3 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C