LAPP-KÁBEL - UNITRONIC LiYY 30x0,34 500V Elektronikai vezérlőkábel, szürke GT96414 - 0028430
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 30
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.34 mm2
Sodort erek - nem
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4044774709093
Sonepar cikkszám
GT96414
Gyártói cikkszám
0028430
Gyártói típuskód
LiYY 30x0.34
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
30
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.34 mm2
Sodort erek:
nem
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás a sodrat felett:
nincs
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
szürke
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Külső átmérő (megközelítőleg):
11.6 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C