LAPP-KÁBEL - UNITRONIC profiBUS PB 1X2X0,64 Adatátviteli kábel árnyékolt 1x2x0,64 mm2 lila profibus GT14193 - 2170220
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 2
Vezetékátmérő - 0.64 mm
Sodort erek - párok
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2124 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4044773124590
Sonepar cikkszám
GT14193
Gyártói cikkszám
2170220
Gyártói típuskód
UNITRONIC profiBUS PB 1X2X0,64
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
2
Vezetékátmérő:
0.64 mm
Sodort erek:
párok
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás a sodrat felett:
fólia + fonat
Sodrott elemek száma:
1
Sodrás:
Kötegekben
Kábel hosszanti vízállóság:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kábel keresztirányú vízállóság:
Nem
Kategória:
nincs
Árnyékolás az elemi szálak felett:
fólia
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Érszigetelés specifikálása:
polyethylene (PE)
Védőköpeny:
nincs
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:
Nem
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Köpeny színe:
egyéb
Érszigetelés:
poliolefin
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs
Külső átmérő (megközelítőleg):
8 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
80 mm
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C