Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - X05V-K 1x0,5 piros-fekete 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték GT39433 - 4512401S

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - X05V-K 1x0,5 piros-fekete 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték GT39433

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -30-80 °C

Csomagolás és feltételek

  • 250 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774701028

Sonepar cikkszám

GT39433

Gyártói cikkszám

4512401S

Gyártói típuskód

X05V-K 1x0.5 piros-fekete [250m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

300 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-80 °C

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás:

Nem

Érszín:

különböző

Külső átmérő (megközelítőleg):

2.5 mm

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; X05V-K 1x 0,5 rt-sw Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x 0,5 mm2 piros-fk