LAPP-KÁBEL - X05V-K 1x0,75 fekete-piros 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték SN013792 - 4512212S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
250 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN013792
Gyártói cikkszám
4512212S
Gyártói típuskód
X05V-K 1x0.75 fekete-piros
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; X05V-K 1x 0,75 sw-rt Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x 0,75mm2 fekete-piros