LAPP-KÁBEL - X05V-K 1x0,75 piros-fehér 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték GT81849 - 4512422S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4044774701097
Sonepar cikkszám
GT81849
Gyártói cikkszám
4512422S
Gyártói típuskód
X05V-K 1x0.75 piros-fehér
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
AWG-méret:
20
Vezetékátmérő:
0.97999999 mm
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás:
Nem
Érszín:
különböző
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:
Nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem