Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - X05V-K 1x0,75 piros-fekete 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték GT45489 - 4512402S

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - X05V-K 1x0,75 piros-fekete 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték GT45489

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -30-70 °C

Csomagolás és feltételek

  • 250 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774705187

Sonepar cikkszám

GT45489

Gyártói cikkszám

4512402S

Gyártói típuskód

X05V-K 1x0.75 piros-fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

450 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás:

Nem

Érszín:

egyéb

Külső átmérő (megközelítőleg):

3 mm

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; X05V-K 1x 0,75 rt-sw Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x 0,75 mm2 pir-fek