Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - X05V-K 1x0,75 piros-sárga 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték G19757 - 4512412S

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - X05V-K 1x0,75 piros-sárga 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték G19757

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -30-80 °C

Csomagolás és feltételek

  • 250 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

468 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774701066

Sonepar cikkszám

G19757

Gyártói cikkszám

4512412S

Gyártói típuskód

X05V-K 1x0.75 piros-sárga

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

300 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-80 °C

Vezetékanyag:

réz

AWG-méret:

20

Vezetékátmérő:

0.97999999 mm

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás:

Nem

Érszín:

piros

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

2.7 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

5-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; X05V-K 1x 0,75 piros-sárga Műa szig hajlvezeték 300/500V