Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - X05V-K 1x0,75 sárga-fehér 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték SN013788 - 4512322S

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - X05V-K 1x0,75 sárga-fehér 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték SN013788

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 250 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN013788

Gyártói cikkszám

4512322S

Gyártói típuskód

X05V-K 1x0.75 sárga-fehér

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

fehér

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; X05V-K 1x 0,75 ye-wh Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x 0,75 mm2 sárga/fehér