LAPP-KÁBEL - X05V-K 1x0,75 sárga-piros 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték GT23996 - 4512312S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -30-80 °C
Csomagolás és feltételek
250 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
468 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4044774700762
Sonepar cikkszám
GT23996
Gyártói cikkszám
4512312S
Gyártói típuskód
X05V-K 1x0.75 sárga-piros
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-80 °C
Vezetékanyag:
réz
AWG-méret:
20
Vezetékátmérő:
0.97999999 mm
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás:
Nem
Érszín:
piros
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:
Nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
2.7 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem